Adapter za navojne vložke, M16 x 2,0 mm

Št. art.: U.53H2
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
Vrsta izdelka Stiskalne klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka U.53H2
EAN/GTIN 3148510703695
Številka proizvajalca U.53H2
L-število L60130 4529
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Adapter za navojne vložke M16x2,0 mm

Lastnosti:

  • d [mm]: M16 x 2.0
  • d1 [mm]: 23
  • L [mm]: 50
  • [g]: 110
  • [kg]: 0,110