PUNTA DE ADAPTACION 6 MM

N.º do artigo: U.53H2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Tipo de produto Alicate de engarce

Identificação e classificação

Número do artigo U.53H2
EAN/GTIN 3148510703695
Número do fabricante U.53H2
Número L L60130 4529
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Adaptador para insertos roscados M16x2,0mm

Característica:

  • d [mm]: M16 x 2,0
  • d1 [mm]: 23
  • L [mm]: 50
  • [g]: 110
  • [kg]: 0,110