ADAPTÉR PRO ZÁVITOVÝ NÁSTAVEC - PRŮM. 16 MM

Artiklové číslo: U.53H2
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
Druh produktu Lisovaci kleste

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo U.53H2
EAN / GTIN 3148510703695
Číslo výrobce U.53H2
L-číslo L60130 4529
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Adaptér pro závitové vložky M16x2,0 mm

Charakteristika:

  • d [mm]: M16 x 2.0
  • d1 [mm]: 23
  • L [mm]: 50
  • [g]: 110
  • [kg]: 0.110