• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.

Nadomestni del (vijak) - W8X21

Št. art.: TPC02867
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Oblika glave vijaka 6-kotnik
Nazivna dolžina L 21 mm
Velikost navoja d1 M8
Pogonski profil notranji 6-kotnik
Izvedba stebla delni navoj
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka strojni vijak
Vrsta navoja iSO metrični navoj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka TPC02867
EAN/GTIN 4960664582655
Številka proizvajalca TPC02867
L-število L22250 359
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Nadomestni del (vijak) - W8X21