• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzteil (Schraube) - B 8 x 21

Artikel-Nr.: TPC02867
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schraubenkopf-Form Sechskant
Nennlänge L 21 mm
Gewindegröße d1 M8
Antriebsprofil Innensechskant
Schaft-Ausführung Teilgewinde
Inhalt Einzelteil
Produktart Maschinenschraube
Gewindeart Metrisches ISO-Regelgewinde

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TPC02867
EAN / GTIN 4960664582655
Herstellernummer TPC02867
L-Nummer L22250 359
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Ersatzteil (Schraube) W8X21