Prečni spojnik STE-CC-SET

Št. art.: STE-CC-SET
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka STE-CC-SET
EAN/GTIN 4008158051017
Številka proizvajalca STE-CC-SET
Proizvajalec/odgovorna oseba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Dodatki za stropne nosilce z zunanjim premerom cevi od 20 mm do 34 mm
  • Uporaben za pritrditev prečnih povezav, npr. cevi, ter kot začasna možnost obešanja, npr. za svetilke, kolesa itd.
  • 360° fleksibilno predhodno pozicioniranje, ki se varno drži zahvaljujoč 16-stopenjskemu zaskočnemu mehanizmu
  • Max. Obremenitev 30 kg na spojnik zaradi stabilne konstrukcije iz ojačene plastike PA6 in protizdrsne površine

Lastnosti:

  • za: ST / STE
  • Masa: 0,678kg
  • Obremenitvena meja na nosilec: 30kg

Obseg dobave:

2 x prečni spojnik

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico