• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Příčná spojka STE-CC-SET

Artiklové číslo: STE-CC-SET
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo STE-CC-SET
EAN / GTIN 4008158051017
Číslo výrobce STE-CC-SET
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Popis:

  • Příslušenství pro stropní podpěry s vnějším průměrem trubky od 20 mm do 34 mm
  • Lze použít k upevnění příčných spojů, např. trubek, a také jako dočasné zavěšení, např. pro lampy, jízdní kola atd.
  • 360° flexibilní předběžné nastavení, které je bezpečně zajištěno díky 16stupňovému aretačnímu mechanismu
  • Max. Nosnost 30 kg na spojku díky stabilní konstrukci z vyztuženého plastu PA6 a protiskluzové kontaktní ploše

Charakteristika:

  • vhodné pro: ST / STE
  • Hmotnost: 0,678kg
  • Nosnost na jeden držák: 30kg

Rozsah dodávky:

2 x příčná spojka

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku