simmill SX rezkalni plošček, rezkanje metričnega ISO navoja, polni profil, H1=0,81 mm, P=1,5 mm

Št. art.: S14.0815.02 M X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka S14.0815.02 M X800
EAN/GTIN 4069769221169
Številka proizvajalca AXXZX800
L-število L23830 1620
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill SX rezkarski vložek za rezkanje
Rezkanje metričnega ISO navoja, polni profil
H1=0,81 mm, P=1,5 mm

Tehnični parametri:

  • ØDS = 13,7 mm
  • b = 4,5 mm
  • Razmik (od) = 1,50 mm
  • S = 3,5 mm
  • w = 0,19 mm
  • Od velikosti navoja = M18
  • H1 = 0,81 mm
  • ZEFP = 3
  • Od nazivnega premera navoja = 17,57 mm