• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill SX Frässchneidplatte, Metrisches ISO-Gewindefräsen, Vollprofil, H1=0,81 mm, P=1,5 mm

Artikel-Nr.: S14.0815.02 M X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer S14.0815.02 M X800
EAN / GTIN 4069769221169
Herstellernummer AXXZX800
L-Nummer L23830 1620
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill SX Frässchneidplatte
Metrisches ISO-Gewindefräsen, Vollprofil
H1=0,81 mm, P=1,5 mm

Technische Parameter:

  • ØDS = 13,7 mm
  • b = 4,5 mm
  • Steigung (von) = 1,50 mm
  • S = 3,5 mm
  • w = 0,19 mm
  • Ab Gewindegröße = M18
  • H1 = 0,81 mm
  • ZEFP = 3
  • Ab Gewindenenndurchmesser = 17,57 mm