plaquita de fresado simmill SX, fresado de roscas métricas ISO, perfil completo, H1=0,81 mm, P=1,5 mm

Número de artículo: S14.0815.02 M X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo S14.0815.02 M X800
EAN / GTIN 4069769221169
Número del fabricante AXXZX800
Número L L23830 1620
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill SX
Fresado de roscas métricas ISO, perfil completo
H1=0,81 mm, P=1,5 mm

Parámetros técnicos:

  • ØDS = 13,7 mm
  • b = 4,5 mm
  • Paso (desde) = 1,50 mm
  • S = 3,5 mm
  • w = 0,19 mm
  • A partir de tamaño de rosca = M18
  • H1 = 0,81 mm
  • ZEFP = 3
  • A partir de diámetro nominal de rosca = 17,57 mm