simmill SX rezkalna ploščica, metrično rezkanje ISO navoja, delni profil, P=1-1,75 mm, od velikosti navoja M16

Št. art.: S06.0510.01.12 M X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka S06.0510.01.12 M X800
EAN/GTIN 4069769219470
Številka proizvajalca AU72X800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill SX rezkarski vložek za rezkanje
Rezkanje metričnega ISO navoja, delni profil
P=1-1,75 mm, od velikosti navoja M16

Tehnični parametri:

  • tmax = 1,08 mm
  • Od velikosti navoja = M16
  • Razmik (od) = 1,0 mm
  • Razmik (do) = 1,75 mm
  • b = 4,2 mm
  • w = 0,13 mm
  • ØDS = 12,0 mm
  • ZEFP = 6
  • S = 3,4 mm