simmill SX maróbetét, metrikus ISO menetes marás, részleges profil, P=1-1,75 mm, M16-os menettől kezdve

Cikkszám: S06.0510.01.12 M X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám S06.0510.01.12 M X800
EAN / GTIN 4069769219470
Gyártó száma AU72X800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill SX maróbetét
Metrikus ISO menetmarás, részleges profil
P=1-1,75 mm, M16-os menettől kezdve

Műszaki paraméterek:

  • tmax = 1,08 mm
  • Menetmérettől = M16
  • Szemmagasság (tól) = 1,0 mm
  • Állás (befelé) = 1,75 mm
  • b = 4,2 mm
  • w = 0,13 mm
  • ØDS = 12,0 mm
  • ZEFP = 6
  • S = 3,4 mm