simmill SX Plaquette de coupe pour fraisage, filetage métrique ISO, profil partiel, P=1-1,75 mm, à partir de la taille de filetage M16

Réf.: S06.0510.01.12 M X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article S06.0510.01.12 M X800
EAN / GTIN 4069769219470
Réf. fabricant AU72X800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill SX
Fraisage de filetages métriques ISO, profil partiel
P=1-1,75 mm, à partir de la taille de filetage M16

Paramètres techniques:

  • tmax = 1,08 mm
  • A partir de la taille de filetage = M16
  • Pas (de) = 1,0 mm
  • Pas (jusqu’à) = 1,75 mm
  • b = 4,2 mm
  • w = 0,13 mm
  • ØDS = 12,0 mm
  • ZEFP = 6
  • S = 3,4 mm
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
Connectez-vous