Ključ za vijake , pogonski kotniknikni pogon 12,7 mm (1/2″) , izhod OGV®-dvanajststranski profil , SW 28 mm

Št. art.: S.28
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka S.28
EAN/GTIN 3148510537009
Številka proizvajalca S.28
L-število L60130 6839

Opis

Opis:

  • ProfilOGV®: večja moč in varnost, nežen do matic
  • jasno kromiran

Lastnosti:

  • A [mm]: 28
  • d [mm]: 30,5
  • d1 [mm]: 37,9
  • L [mm]: 44
  • L1 [mm]: 20,0
  • 12-kotnik [mm]: 12
  • [g]: 163