Ključ za vtičnice , pogonski kotniknikni pogon 12,7 mm (1/2″) , izhodni profil OGV®-dvanajst robov , SW 26 mm

Št. art.: S.26
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka S.26
EAN/GTIN 3148510536804
Številka proizvajalca S.26
L-število L60130 7983

Opis

Opis:

  • ProfilOGV®: večja moč in varnost, nežen do matic
  • jasno kromiran

Lastnosti:

  • A [mm]: 26
  • d [mm]: 29,0
  • d1 [mm]: 35,4
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16,5
  • 12-kotnik [mm]: 12
  • [g]: 138