Nasadni ključ brez iskrenja 1/2″ 21 mm

Št. art.: S.21SR
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka S.21SR
EAN/GTIN 3148518681094
Številka proizvajalca S.21SR
L-število L60130 11549

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Posebna neiskrna in antimagnetna berilijeva bakrova zlitina

Lastnosti:

  • A [mm]: 21
  • d max. [mm]: 30
  • L [mm]: 43
  • [g]: 140