Nasadni ključ 1/2″ 1000V VSE 19 mm

Št. art.: S.19LAVSE
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka S.19LAVSE
EAN/GTIN 3148510558943
Številka proizvajalca S.19LAVSE
L-število L60130 11552

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Izolacija z varnostno barvno kodo

Lastnosti:

  • A [mm]: 19
  • d [mm]: 22
  • d1 [mm]: 32
  • L [mm]: 77
  • [g]: 180