Nasadni ključ-Set 1/4″ 1/2″, 26 kosov.

Št. art.: RSX.427AP
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka RSX.427AP
EAN/GTIN 3662424076114
Številka proizvajalca RSX.427AP
L-število L60130 8971

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Vključuje: 1 težka 1/4″ obračalna ročica z visoko gostoto: R.161B.
  • 1 Gosta težka reverzibilna ročica 1/2″: S.161B.
  • 6 vtičnikov Torx®, 1/4″: RTX. E4
  • E5
  • E6
  • E7
  • E8
  • E10.
  • 5 Torx® nastavki, 1/2″: STX. E12
  • E14
  • E16
  • E18
  • E20.
  • 5 1/2″ Torx® nastavki: SXM. T27 - T30 - T40 - T45 - T50.
  • 1 nosilec vijačnega vložka 1/4″ - 6,35 mm: AM.H.
  • 1 adapter za 1/4″ vtičnice s standardnim vzmetnim obročem za 1/4″ - 6,35 mm vložke: R.235.
  • 6 vložkov - 1/4″ pogon - 6,35 mm - L 25 mm:
  • EX.1 za vijake Torx®: T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27.
  • Priložen list s piktogramom za personalizacijo kovčka
  • Prazen kovček: BP.MBOXM.
  • Termoformirana plošča M
  • 309 x 188 mm /: PL.M24.

Lastnosti:

  • Teža v kilogramih: 2.100

Obseg dobave:

  • 1 Zatesnjena težka 1/4″ obračalna ročica: R.161B.
  • 1 Gosta težka reverzibilna ročica 1/2″: S.161B.
  • 6 vtičnikov Torx®, 1/4″: RTX. E4
  • E5
  • E6
  • E7
  • E8
  • E10.
  • 5 Torx® nastavki, 1/2″: STX. E12
  • E14
  • E16
  • E18
  • E20.
  • 5 vijačnih vložkov 1/2″ Torx®: SXM. T27 - T30 - T40 - T45 - T50.
  • 1 nosilec vijačnega vložka 1/4″ - 6,35 mm: AM.H.
  • 1 adapter za 1/4″ vtičnice s standardnim vzmetnim obročem za 1/4″ - 6,35 mm vložke: R.235.
  • 6 vložkov - pogon 1/4″ - 6,35 mm - L 25 mm:
  • EX.1 Za vijake Torx®: T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27.
  • Priložen je list s piktogrami za personalizacijo kovčka.
  • Prazen kovček: BP.MBOXM.
  • Topno oblikovana plošča M (309 x 188 mm): PL.M24.