Proti prahu odporna obračalna vrtavka 1/4″ - SLS

Št. art.: RL.171SLS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka RL.171SLS
EAN/GTIN 3662424028021
Številka proizvajalca RL.171SLS
L-število L60130 9677

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Opremljen je s sistemom SLS družbe FACOM®, ki preprečuje nenamerno padanje.
  • Posebna varnostna naprava z valovitim jeklenim kablom z možnostjo vrtenja za večje delovno udobje pri delu na višini.
  • Podjetje FACOM se je odločilo za rešitev z okovom za vsa posebej težka in/ali obsežna orodja.
  • Zelo dolga življenjska doba v vseh delovnih pogojih, brez vzdrževanja, odporen na industrijski prah
  • Mehanizem z 72 zobmi za 5° kot umikanja
  • Varnostna ključavnica za vtičnico: vtičnice ne ostanejo v vaših strojih
  • Preklapljanje s preklopno ročico: enostavno, tudi v rokavicah, kaže smer vrtenja
  • Sistem polne roke omogoča, da pri zategovanju
  • rahljanju
  • pritisnete na glavo preklopne ročice, ne da bi pomotoma obrnili smer vrtenja.
  • Izjemno kompaktna glava
  • Ročaj iz dvokomponentnega elastomera: visoka odpornost proti obrabi in odpornost na najhujša topila, ki se uporabljajo v delavnici: SP95, SP98, dizel, aceton, zavorna tekočina, Skydrol, reaktivno olje, parafin.

Lastnosti:

  • d [mm]: 22
  • d1 [mm]: 17,5/20
  • H [mm]: 25
  • L [mm]: 121
  • L1 [mm]: 110
  • [g]: 110