Okular (Ø 30.0 mm): HWF 5× / Ø 23.2 mm

Št. art.: OZB-A4112
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Palični mikroskopi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka OZB-A4112
EAN/GTIN 4045761170520
Številka proizvajalca OZB-A4112
L-število L40250 3064

Opis

Opis:

Okular (Ø 30 mm): HWF 5 x /Ø 23,2 mm