Okular (Ø 30.5 mm): HWF 10× / Ø 20.0 mm

Št. art.: OZB-A4106
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Palični mikroskopi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka OZB-A4106
EAN/GTIN 4045761170513
Številka proizvajalca OZB-A4106
L-število L40250 2917

Opis

Opis:

Okular (Ø 30,5 mm): HWF 10 x /Ø 20 mm