Okular (Ø 30.5 mm): WF 20× / Ø 10.0 mm

Št. art.: OZB-A4104
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Palični mikroskopi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka OZB-A4104
EAN/GTIN 4045761170490
Številka proizvajalca OZB-A4104
L-število L40250 3315

Opis

Opis:

Okular (Ø 30,5 mm): WF 20 x /Ø 10 mm