Okular (Ø 23.2 mm): WF 13× / Ø 14.0 mm

Št. art.: OBB-A1353
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Monokularni merilni mikroskop

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka OBB-A1353
EAN/GTIN 4045761168886
Številka proizvajalca OBB-A1353
L-število L40250 3159

Opis

Opis:

Okular (Ø 23,2 mm): WF 12,5 x /Ø 14 mm