{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, oranžna | Signalno oranžna | |
| Delež tkanine, poliester | 15 % | |
| Delež tkanine, aramid | 5 % | |
| Delež tkanine, ogljikova vlakna | 1 % | |
| Delež tkanine, viskoza | 18 % | |
| Delež tkanine, modakril | 61 % | |
| Temperatura, običajno pranje | 40 °C | |
| Serija | Modaflame RIS | |
| Oznaka proizvajalca | Modaflame RIS Overall | |
| Embalaža | ohlapno | |
| Potrdilo o kakovosti | brez | |
| Smernica/oznaka | oznaka CE | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| EX-področje | ne | |
| Barva | oranžna | |
| Sestava tkanine | aramid; ogljikova vlakna; modakril; poliester; viskoza | |
| Gostota tkanine | 300 g/m2 | |
| Vrsta uporabe | zaščita pred kemikalijami; zaščita pred ognjem; zaščita pred visoko temperaturo; Zaščita za varilce; opozorilna zaščita | |
| Razred kemijske zaščite | TIP 6 – omejena zaščita pred tekočimi kemikalijami EN 13034 | |
| Mednarodna velikost | L | |
| Postopek pranja | običajno pranje | |
| Sušenje | sušenje v sušilnem stroju, splošno | |
| Likanje | ni vroče (<110°) | |
| Beljenje | brez beljenja | |
| Kemično čiščenje | brez kemičnega čiščenja | |
| Vrsta izdelka | delovni kombinezon | |
| Za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | |
| Spol | Univerzalne | |
| Z žepi | žep za ščitnike kolen | |
| Zadrga | zadrga | |
| Predel zapirala je pokrit | Da | |
| Lastnosti | Standardni UV; antistatik; negorljivo; vodoodbojen; zaključek pasu; zaključek rokavov; zlepljeni šivi; šivi za prekrivanjem | |
| Dodelava tekstila | Ne | |
| Standard | EN ISO 1149; EN ISO 11611; EN ISO 11612; EN ISO 13034; EN ISO 20471 | |
| Kategorija zaščite | III |
| Številka izdelka | MV91ORRL | |
| EAN/GTIN | 5036108277711 | |
| Številka proizvajalca | MV91ORRL | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |