{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, naranja | Naranja señales | |
| Porcentaje de tejido, Poliéster | 15 % | |
| Porcentaje de tejido, Aramida | 5 % | |
| Porcentaje de tejido, Fibra de carbono | 1 % | |
| Porcentaje de tejido, Viscosa | 18 % | |
| Porcentaje de tejido, Modacrílico | 61 % | |
| Temperatura, Lavado normal | 40 °C | |
| Serie | Modaflame RIS | |
| Denominación del fabricante | Modaflame RIS Overall | |
| Embalaje | sueltos | |
| Sello de calidad y comprobación | Ninguno/a | |
| Directiva / etiquetado | Identificación CE | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| área EX | no | |
| Tipo de aplicación | Protección contra productos químicos; Protección de inflamación; Protección contra el calor; Protección para soldadores; Protección con alta visibilidad | |
| Clase de protección química | TIPO 6 – Protección limitada frente a productos químicos líquidos EN 13034 | |
| Talla internacional | L | |
| Color | naranja | |
| Composición del tejido | Aramida; Fibra de carbono; Modacrílico; Poliéster; Viscosa | |
| Densidad tejido | 300 g/m2 | |
| Método de lavado | Lavado normal | |
| Secar | Secado en secadora general | |
| Plancha | No caliente (<110°) | |
| Blanquear | No blanquear | |
| Limpieza química | No limpiar mediante procedimientos químicos | |
| Tipo de producto | Mono | |
| Reutilización | Reutilizable | |
| Sexo | Unisex | |
| Con bolsillos | Bolsillo en rodilleras | |
| Cierre | Cremallera | |
| Tira de cierre oculta | sí | |
| Características | Cierre de la manga; Cierre del collar; Costuras encoladas; Costuras selladas; UV estándar; antiestático; repelente al agua; repelente de llamas | |
| Personalización textil | no | |
| Norma | EN ISO 1149; EN ISO 11611; EN ISO 11612; EN ISO 13034; EN ISO 20471 | |
| Categoría de protección | III |
| Número de artículo | MV91ORRL | |
| EAN / GTIN | 5036108277711 | |
| Número del fabricante | MV91ORRL | |
| Fabricante/responsable | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |