Mehanska velikost N-rod

Št. art.: MSF 200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Linearna merila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka MSF 200
EAN/GTIN 4045761192843
Številka proizvajalca MSF 200
L-število L40250 3517

Opis

Opis:

  • KERN MSF 200 Mehanska velikostna lestvica: medicinsko dovoljenje v skladu z 93/42/EGS
  • merilno območje -
  • gradacija
  • [[7]] Odčitavanje na tehtnici z drsnim, izvlečnim omejevalnikom
  • Za namestitev na tehtnice KERN (glej str. ), (glej str. ), (glej str. ), , (glej str. ) ali za namestitev na steno
  • Robusten aluminijast profil
  • Gabariti Š×G×V 53×40×1000 mm
  • Neto teža približno 0,80 kg
  • Zdravniška odobritev v skladu z 93/42/EGS
  • Merilno območje 60 cm - 2,05 m
  • Stopnjevanje 1 mm
  • Odčitavanje na lestvici z drsnim, izvlečnim omejevalnikom
  • Za namestitev na tehtnice KERN MPS-PM, MPB-P ali za namestitev na steno
  • Robusten aluminijast profil
  • Celotne mere Š × G × V 53 × 40 × 1000 mm
  • Neto teža približno 0,80 kg