simmill AX čelni rezkar, metrično rezkanje ISO navojev, delni profil, DIN 6535 HA, P=0,6-0,6 mm, od velikosti navoja=M4.0, L2=8 mm

Št. art.: MA4.MT06.01.08.03 AM X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka MA4.MT06.01.08.03 AM X800
EAN/GTIN 4069769204391
Številka proizvajalca AQ0KX800
L-število L23830 49
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill AX čelni frezalni stroj
Metr. Rezkanje navojev ISO, delni profil, DIN 6535 HA
P=0,6-0,6 mm, od velikosti navoja = M4,0, L2=8 mm

Tehnični parametri:

  • tmax = 0,33 mm
  • Razmik (do) = 0,60 mm
  • S = 0,4 mm
  • w = 0,08 mm
  • L1 = 32,0 mm
  • ØDS = 2,80 mm
  • ØD1 = 1,93 mm
  • ZEFP = 4
  • ØDh6 = 3,0 mm
  • L2 = 8,0 mm
  • Od velikosti navoja = M4,0
  • Razmik (od) = 0,60 mm