• Dne 06.01.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou vyskladněny ve středu 07.01.2026.

simmill AX Stopková fréza, frézování metrických závitů ISO, částečný profil, DIN 6535 HA, P=0,6-0,6 mm, od velikosti závitu=M4,0, L2=8 mm.

Artiklové číslo: MA4.MT06.01.08.03 AM X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo MA4.MT06.01.08.03 AM X800
EAN / GTIN 4069769204391
Číslo výrobce AQ0KX800
L-číslo L23830 49
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Fréza SIMTEK simmill AX
Metr. Frézování závitů ISO, částečný profil, DIN 6535 HA
P=0,6-0,6 mm, od velikosti závitu=M4,0, L2=8 mm

Technické parametry:

  • tmax = 0,33 mm
  • Rozteč (do) = 0,60 mm
  • S = 0,4 mm
  • w = 0,08 mm
  • L1 = 32,0 mm
  • ØDS = 2,80 mm
  • ØD1 = 1,93 mm
  • ZEFP = 4
  • ØDh6 = 3,0 mm
  • L2 = 8,0 mm
  • Od velikosti závitu = M4,0
  • Rozteč (od) = 0,60 mm