simmill AX végmaró, metrikus ISO menetmarás, részleges profil, DIN 6535 HA, P=0,6-0,6 mm, menettől M4,0, L2=8 mm

Cikkszám: MA4.MT06.01.08.03 AM X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám MA4.MT06.01.08.03 AM X800
EAN / GTIN 4069769204391
Gyártó száma AQ0KX800
L-szám L23830 49
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill AX végmaró
Metr. ISO menetmarás, részleges profil, DIN 6535 HA
P=0,6-0,6 mm, menetmérettől = M4,0, L2=8 mm

Műszaki paraméterek:

  • tmax = 0,33 mm
  • Állás (befelé) = 0,60 mm
  • S = 0,4 mm
  • w = 0,08 mm
  • L1 = 32,0 mm
  • ØDS = 2,80 mm
  • ØD1 = 1,93 mm
  • ZEFP = 4
  • ØDh6 = 3,0 mm
  • L2 = 8,0 mm
  • Menetmérettől = M4,0
  • Szemmagasság (tól) = 0,60 mm