Pas z dvojno kljuko 1,2 m SLS

Št. art.: LAN1.2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka LAN1.2
EAN/GTIN 3662424028571
Številka proizvajalca LAN1.2
L-število L60130 9675

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Pas za pripenjanje orodij serije FACOM SLS na pas
  • 2 kavlja iz nerjavnega jekla, 80 mm, z zapornim vijakom
  • Pas je posebej primeren za pripenjanje težkih orodij na pas ali na zunanje nosilce
  • lestev, odri, kletka dvigala
  • . S tem pasom lahko optimalno pritrdite težka orodja.
  • Dolžina raztegnjenega pasu brez kljuke: 1,20 m
  • Širina pasu: 18 mm
  • Dovoljena nazivna obremenitev: 6 kg