Rokavice za enkratno uporabo Oranžne HD (100kom) Orange XL R

Št. art.: L01840 608
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka L01840 608
EAN/GTIN 5036108305292
Številka proizvajalca A930ORRXL
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Visokokakovostne rokavice za enkratno uporabo z inovativno tehnologijo oprijema ″crystal grip″. Debelina 7 milimetrov za izjemno zmogljivost. Zaradi zelo trpežne sintetične nitrilne zmesi so te rokavice trikrat močnejše kot tiste iz standardnega nitrila. Brez silikona. Idealne za avtomobilsko industrijo, elektroniko in steklarstvo. 100 rokavic v pakiranju.

Lastnosti:

  • Tehnologija Crystal grip
  • Brez silikona - idealno za proizvodnjo, nanašanje barv, elektroniko in pri ravnanju s steklom, kjer je silikon problematičen
  • Primerno za obrate za predelavo hrane in odporno na maščobe, živalske maščobe in olja
  • 100 rokavic v pakiranju
  • Trikrat močnejši od standardnega nitrila
  • Debeline 7mil / 0.18mm za izjemno moč
  • 240mm dolžine
  • CE varno za živila
  • Visoko trpežna sintetični nitril spojina
  • Maloprodajna embalaža za prodajo na drobno
  • Idealno za popravila avtomobilov, gradbeništvo in druge sektorje
  • Sprejemljiva meja kakovosti (AQL) 1,5
  • Ta izdelek se prodaja v notranjih škatlah
  • Označeno z UKCA
  • Certifikat CE

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 455 Part 1-4
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type C (K)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN ISO 374-5:2016 Virus

Material:

Material: Nitril;