RF 60 Pnevmatski merilnik pnevmatik

Št. art.: L01750 28
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Kompresor

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka L01750 28
EAN/GTIN 4007430241009
Številka proizvajalca 602233000
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Za preskušanje in polnjenje pnevmatik
  • Z vtičem za navor
  • Manometer z gumijasto oblogo za zaščito pred mehanskimi vplivi

    Razpon dobave
  • EURO vtična bradavica 1/4″, ARO/Orion vtična bradavica 1/4″, ISO vtična bradavica 1/4″, vtič za polnjenje pnevmatik in votla igla s kroglico.

Lastnosti:

  • Delovni tlak: 0.5 - 12 bar
  • Teža: 0.45 kg
  • Dolžina cevi: 35 cm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico