BP 10 Pištola za pihanje s stisnjenim zrakom

Št. art.: L01750 102
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
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
Številka izdelka L01750 102
EAN/GTIN 4007430246219
Številka proizvajalca 601579000
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Lahkotno, robustno ohišje iz tlačno litega aluminija

    Razpon dobave
  • EURO bodičasti nastavek 1/4″.

Lastnosti:

  • Delovni tlak: 2 - 6 bar
  • Teža: 0.1 kg
  • Potreba po zraku: 100 - 200 l/min
  • Opis izdelka: Lahkotno in robustno ohišje iz tlačno litega aluminija