• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

BP 10 Perslucht-blaaspistool

Artikelnummer: L01750 102
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer L01750 102
EAN/GTIN 4007430246219
Nummer fabrikant 601579000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lichte, robuuste behuizing van gegoten aluminium

    Met:
  • EURO steeknippel 1/4″

Kenmerk:

  • Werkdruk: 2 - 6 bar
  • Gewicht: 0.1 kg
  • Luchtverbruik: 100 - 200 l/min
  • Produktbeschreibung: Lichtgewicht, robuuste behuizing van spuitgietaluminium

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan