Montažna plošča PACKOUT

Št. art.: L00800 851
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka L00800 851
EAN/GTIN 4058546295370
Številka proizvajalca 4932471638
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Številne možnosti montaže
  • Preoblikuje PACKOUT® v stacionarni sistem za shranjevanje
  • 45 kg nosilnosti pri namestitvi na tla
  • 22 kg nosilnosti pri namestitvi na steno
  • Del modularnega sistema za shranjevanje PACKOUT®
  • Konstrukcija iz polimerov, odpornih na udarce

Lastnosti:

  • Vsebina paketa: 1
  • Varianta izdelka: Montažna plošča Packout

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico