Baterijski paket ProCORE18V 5,5Ah

Št. art.: L00590 1876
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka L00590 1876
EAN/GTIN 4059952560076
Številka proizvajalca 1600A02149
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Akumulatorski sklop ProCORE18V 5,5Ah, ProCORE18V 5,5Ah Professional je zmogljiv akumulatorski sklop iz serije Bosch ProCORE18V, ki zagotavlja moč žičnega orodja z do 1.800 W
  • V kombinaciji z Boschevim inteligentnim upravljanjem akumulatorja zagotavlja nova tehnologija celic tega modela 87 % več energije kot običajni akumulatorji
  • Za še večjo prilagodljivost je združljiv z novimi in obstoječimi Boschevimi profesionalnimi 18-voltnimi orodji in polnilniki
  • Baterija je opremljena s tehnologijo COOLPACK 2.0, ki omogoča boljše odvajanje toplote od znotraj do zunaj baterije
  • Ker lahko toplota poškoduje celice, tehnologija COOLPACK 2.0 zagotavlja za 135 % daljšo življenjsko dobo baterije v primerjavi s standardnimi baterijami, kar omogoča daljši čas delovanja
  • ProCORE18V 5,5Ah Professional je litij-ionska baterija z indikatorjem napolnjenosti

Lastnosti:

  • Merjave baterije (širina x dolžina x višina): 77 x 117 x 69 mm
  • Zmogljivost baterije: 5,5 Ah
  • Napetost baterije: 18,0 V
  • Teža: 1 kg

Obseg dobave:

  • 1 x baterija ProCORE18V 5,5Ah
  • Karton

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico