Optična nivelirna naprava nivo žganja 25 cm, magnetna

Št. art.: L00590 1804
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka L00590 1804
EAN/GTIN 3165140951593
Številka proizvajalca 1600A016BN
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Nivojka dolžine 25 cm ima robustno aluminijasto ohišje, blokirane libele in na udarce odporne končne pokrovčke, ki zaradi visoke vzdržljivosti zagotavljajo dolgo življenjsko dobo na gradbišču
  • Njihova oprema s povečanimi libelami na sredini
  • UV-odporna tekočina za libele in obročki libel iz kovine omogočajo natančno in trajno dobro vidljivost
  • Prav tako njihovo edinstveno pregledno okence za libele na sprednji strani zagotavlja dobro berljivost z več položajev
  • Virovnica 25 cm je magnetna in jo je mogoče enostavno pritrditi na kovinske površine.

Lastnosti:

  • Glasnost: 0,435 dm3
  • bruto masa: 0,264 kg
  • Teža: 0,25 kg
  • Neto teža: 0,246 kg
  • Širina dimenzija: 52 mm
  • Višina dimenzija: 30 mm
  • Dolžina dimenzija: 279 mm
  • Dimenzije orodja (širina): 27 mm
  • Dimenzije orodja (višina): 50 mm
  • Dimenzije orodja (dolžina): 254 mm
  • Raven natančnosti: 0,5 mm/m