• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Optische nivelleringsinrichting waterpas 25 cm, magnetisch

Artikelnummer: L00590 1804
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer L00590 1804
EAN/GTIN 3165140951593
Nummer fabrikant 1600A016BN
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De 25 cm lange waterpas heeft een stevige aluminium behuizing, blokvormige libellen en slagvaste eindkappen, die door hun hoge duurzaamheid een lange levensduur op de bouwplaats garanderen
  • Door hun uitrusting met vergrote libellen in het midden
  • UV-bestendige libellenvloeistof en libellenringen van metaal is een nauwkeurige en permanent goede aflezing mogelijk
  • Daarnaast garandeert het unieke kijkvenster van de libellen aan de voorkant een goede aflezing vanuit verschillende posities
  • De 25 cm waterpas is magnetisch en kan eenvoudig op metalen oppervlakken worden bevestigd.

Kenmerk:

  • Volume: 0,435 dm3
  • Brutogewicht: 0,264 kg
  • Gewicht: 0,25 kg
  • Nettogewicht: 0,246 kg
  • Dimensie Breedte: 52 mm
  • Hoogteafmeting: 30 mm
  • Lengte afmeting: 279 mm
  • Afmetingen gereedschap (breedte): 27 mm
  • Afmetingen gereedschap (hoogte): 50 mm
  • Afmetingen gereedschap (lengte): 254 mm
  • Nauwkeurigheidsniveau: 0,5 mm/m

Diensten en productadviseurs

Meld u aan