Pisalo M4 z rubinasto kroglico 8,0 mm, 01-M4-R8-L100-ML100-CER4.5-BS7

Št. art.: K650217
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
Številka izdelka K650217
Številka proizvajalca K650217
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Sonda M4, za strojna orodja, rubinasta kroglica, ∅ 8,0 mm, keramična gred ∅ 4,5 mm, osnova iz nerjavnega jekla ∅ 7,0 mm, L 100 mm, ML 100 mm, spajkane komponente

Lastnosti:

  • ⌀ za pin ključ: 2,0
  • Osnova ∅: 7,0
  • Koda, kratka oblika sistema: 01-M4-R8-L100-ML100-CER4.5-BS7, spajkane komponente
  • Učinkovita dolžina: 100
  • Navoj: M4
  • Velikost / dimenzija: 0,115 x 0,02 x 0,02 M
  • Razred v skladu z DIN 5401: Razred 5
  • Žogica ∅: 8,0
  • Material žoge: Rubin
  • Dolžina: 100
  • Material, osnovno telo: iz nerjavečega jekla
  • Material držala: Keramika
  • Renishaw članek št.: A-5000-7796
  • Drog ∅: 4,5
  • Način povezave: Spajkani