• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stylus M4 ruby ball 8,0mm, 01-M4-R8-L100-ML100-CER4,5-BS7

Artikel-Nr.: K650217
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
Artikelnummer K650217
Herstellernummer K650217
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Taster M4, für Werkzeugmaschinen, Kugel Rubin, ∅ 8,0 mm, Keramikschaft ∅ 4,5 mm, Grundkörper Edelstahl ∅ 7,0 mm, L 100 mm, ML 100 mm, Komponenten hartgelötet

Merkmal:

  • ⌀ für Stiftschlüssel: 2,0
  • Basis ∅: 7,0
  • Code, Kurzform-System: 01-M4-R8-L100-ML100-CER4,5-BS7, Komponenten hartgelötet
  • Effektive Länge: 100
  • Gewinde: M4
  • Größe / Abmessung: 0,115 x 0,02 x 0,02 M
  • Klasse nach DIN 5401: Klasse 5
  • Kugel ∅: 8,0
  • Kugelmaterial: Rubin
  • Länge: 100
  • Material Grundkörper: Edelstahl
  • Material Schaft: Keramik
  • Renishaw Artikel-Nr.: A-5000-7796
  • Schaft ∅: 4.5
  • Verbindungsmethode: Hartgelötet