JLS3 Delovna miza 2,2 m les 7 predalov nizka

Št. art.: JLS3-2MW7DL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Opisan del Delovna plošča
Barvni odtenek, sive Antracitno siva
Barvni odtenek, rdeča Signalno rdeča
Opisan del, Antracitno siva Untergestell
Opisan del, Signalno rdeča Schubladen
Material les
Barva sive; rdeča
Število korpusov 1 kos
Položaj korpusa levo
Širina plošče 2.182 mm
Globina plošče 750 mm
Material plošče bukev
Oblika plošče Pravokotna
Vrsta izdelka delovna miza
Nastavljanje višine ne
Celotna širina 2.182 mm
Celotna globina 750 mm
Nosilnost maks. 1.000 kg
Možna postavitev v vrsto Da
Ohišje da
Podnožje da
Nožni del da
Na voljo je delovna plošča/pokrivna plošča da
Na kolesih ne

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka JLS3-2MW7DL
EAN/GTIN 3662424108877
Številka proizvajalca JLS3-2MW7DL
L-število L60130 106276
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Velika delovna površina: 2182 x 750 mm
  • Statična nosilnost: 1 tona
  • Predali so opremljeni z vodili ″Soft Close″ za samodejno zapiranje
  • Nosnost 50 kg na predal
  • Skladen z modularnim sistemom FACOM
  • Skladen z vsemi elementi:
  • Lahka in hitra namestitev
  • Možnost postavitve dveh delovnih miz popolnoma druga ob drugi.

Lastnosti:

  • Drevesna zgornja plošča
  • nizka različica
  • 7 predalov