JLS3 Banco de trabajo 2,2m madera 7 cajones bajo

N.º do artigo: JLS3-2MW7DL
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Peça descrita Tampo de trabalho
Cor, Gris antracita
Cor, Rojo señales
Peça descrita Untergestell; Schubladen
Material Madeira
Cor gris; rojo
Número de corpos 1 un.
Posição do corpo esquerda
Largura do tampo 2 182 mm
Profundidade do tampo 750 mm
Material do tampo Faia
Forma do tampo Retângulo
Tipo de produto bancada de trabalho
Regulação da altura não
Largura total 2 182 mm
Profundidade total 750 mm
Capacidade de carga máx. 1 000 kg
Possibilidade de instalação em fila sim
Corpo sim
Estrutura base sim
Peça de pé sim
Tampo de trabalho/placa de cobertura disponível sim
Deslocável não

Identificação e classificação

Número do artigo JLS3-2MW7DL
EAN/GTIN 3662424108877
Número do fabricante JLS3-2MW7DL
Número L L60130 106276
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Gran superficie de trabajo: 2182 x 750 mm
  • Capacidad de carga estática: 1 tonelada
  • Cajones equipados con guías ″Soft Close″ para cierre automático
  • Capacidad de carga de 50 kg por cajón
  • Compatible con el sistema modular FACOM
  • Compatible con todos los elementos: Paneles perforados, armarios, arcones pueden complementar fácilmente su banco de trabajo.
  • Fácil y rápida instalación
  • Posibilidad de colocar 2 bancos de trabajo perfectamente uno al lado del otro.

Característica:

  • Tapa de madera
  • versión baja
  • 7 cajones