JLS3 zgornja enota z 2 vrati + 2 predala črna

Št. art.: JLS3-2202BS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Mobilna delovna miza

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka JLS3-2202BS
EAN/GTIN 3662424108778
Številka proizvajalca JLS3-2202BS

Opis

Opis:

  • Skrinja z navpičnim obešanjem in 2 predaloma
  • Vertikalni pritrdilni del: površina za shranjevanje: 1,8 m².
  • Dno in stranice omare,vratne plošče ter 2 dodatni plošči so perforirani za obešanje orodja po sistemu CKS.
  • Dvoja vrata na tečajih so izdelana iz epoksi lakirane jeklene pločevine 12/10, nameščena so na nevidne čepne tečaje in omogočajo 180-stopinjsko odpiranje za največjo vidljivost in dostopnost.
  • Vrata so izdelana iz epoksi lakirane jeklene pločevine, nameščena so na nevidne čepne tečaje in omogočajo 180-stopinjsko odpiranje za največjo vidljivost in dostopnost. Vrata so preizkušena za 10000 ciklov odpiranja/zapiranja.
  • 2 predala s težkimi drsniki s krogličnimi ležaji, 100 % odpiranje.
  • Uporabne mere predalov: D. 569 x V. 60 x G. 210 mm
  • Lahka in neposredna montaža na osnovno omarico z delovno površino, montažni komplet ni potreben.
  • Centralno zaklepanje, skupna ključavnica. Zamenljiva ključavnica. Enotni ključ - možnost na zahtevo

Lastnosti:

  • Vseobsežne mere: 20.000 mm, 20.000 mm, 20.000 mm, 20.000 mm, 20.000 mm: D. 719 x G. 278 x V. 1005mm
  • Teža: 36kg