Momentni ključ 2 - 10 daNm

Št. art.: J.202A
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka J.202A
EAN/GTIN 3148515035258
Številka proizvajalca J.202A
L-število L60130 3006

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Natančnost: ± 6 % navedene vrednosti
  • Dobavljeno v plastični škatli s certifikatom o umerjanju v skladu s standardom ISO 6789

Lastnosti:

  • L [mm]: 460
  • Ključ: BP.D5
  • Moč [daN.m]: 2-10
  • Kvadrat [″]: 3/8
  • Ključ: J.203DA
  • Ratchets: J.152
  • Merilna razdelitev: 0,5 daN.m
  • [kg]: 1.000