Ročična spona v obliki črke U GUH 250/120

Št. art.: GU25-12-6H
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Spone

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GU25-12-6H
EAN/GTIN 4008158027128
Številka proizvajalca GU25-12-6H
L-število L80070 125

Opis

Opis:

  • Sila vpenjanja do 3.800 N
  • Prekrivajoče vpenjanje, še posebej primerno za T-profile
  • Majhna teža
  • Hitro - do 5 x hitreje kot običajne vpenjalne spone

Lastnosti:

  • Nad glavo: 120 mm
  • Material/površina:
    • Fiksni in drsni nosilec iz kaljenega jekla, pocinkan
    • ročica je narejen iz cinka, prašno barvano
    • Pritrdilni elementi iz jekla, pocinkani ali fosfatirani
    • Plastični gumb za sprostitev
  • Tirnica: 22x10.5 mm
  • Vpenjalna globina fiksni nosilec: 60 mm
  • Globina vpenjanja drsnega nosilca: 10 mm
  • vpenjalna širina: 250 mm

Uporaba:

  • Kovinska konstrukcija
  • Ključavničarsko delo
  • Vpenjanje čez

Opomba:

  • Informacije o nevarnosti:
    • Vpenjalna orodja niso primerna za dviganje, vlečenje ali transport.
    • Vpenjalna orodja je mogoče ročno pritrditi samo brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Orodja za vpenjanje nikoli ne spreminjajte ali obdelujte, uporabljajte jih samo v prvotnem stanju. Po potrebi uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
  • Navodila za nego:
    • Potrebna je redna vzdrževanje – šele nato zagotovite varno držanje (brez zdrsa drsnega droga)
    • Na splošno odstranite umazanijo
    • Na tirnici vedno ne sme biti mast, olje ali posušenega lepila, voskov in sredstev za sproščanje, ki vsebujejo silikon
    • Redno čistite in namažite vreteno
    • Če je tirnica sijoča, jo na obeh ozkih straneh grobo obdelamo s smirkovo krpo (100 peska)
    • Tlačno ploščo redno čistite in namažite z oljem