Ročična spona GH 400/120

Št. art.: GH40-12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Spone

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GH40-12
EAN/GTIN 4008158034423
Številka proizvajalca GH40-12
L-število L80070 66

Opis

Opis:

  • Večje rezerve sile zaradi optimiziranega profila tirnice za enakomerno naraščanje vpenjalne sile, zlasti pri polni izkoriščenosti širine vpenjanja
  • Sprostitvena ročica z varovalom pred zdrsom
  • Ekscentri iz sintranega jekla, posebej odporni proti obrabi, majhno trenje zaradi večje trdote površine
  • Hitro - do 5 x hitreje kot običajne vpenjalne naprave
  • Varno - neobčutljivo na vibracije
  • Močno - vpenjalna sila do 8.500 N

Lastnosti:

  • Nad glavo: 120 mm
  • Material/površina:
    • Fiksni in drsni nosilec iz kaljenega jekla, pocinkan
    • ročica je narejen iz cinka, prašno barvano
    • Pritrdilni elementi iz jekla, pocinkani ali fosfatirani
    • Plastični gumb za sprostitev
  • Tirnica: 24 x 9,5 mm
  • vpenjalna širina: 400 mm

Prednosti:

Zavarujte zaklepni mehanizem
  • Zaklepni mehanizem zagotavlja dozirano, hitro in vibracijsko varno vpenjanje. Ekscentrik, ki je posebej odporen proti obrabi, zagotavlja dolgo življenjsko dobo.
Najvišja stabilnost
  • Optimizirana oblika profila omogoča enakomerno vpenjalno silo z večjimi rezervami sile, še posebej, če je vpenjalna širina v celoti izkoriščen. Fiksni nosilec, kovan iz enega kosa z ulito tlačno ploščo, je kaljen in pocinkan, zaradi česar je zelo odporen in torzijsko trd.
Nazobčan drsni nosilec
  • Drsni drog je nazobčan in kovan v matrici iz kaljenega jekla. Za izjemno dolgo življenjsko dobo.
Ergonomsko vpenjanje in sprostitveni vzvod
  • Praškasto lakirana vpenjalna ročica je posebej ergonomsko zasnovana. sprostitveni vzvod s plastično prevleko s protizdrsno zaščito zagotavlja varno držanje pri sprostitvi objemka.

Uporaba:

  • Notranja oprema
  • Kovinska konstrukcija
  • NAREDI SAM
  • Pohištvo in tesarska dela
  • Drywall gradnje
  • Ključavničarsko delo
  • Napetost z vzvodnimi silami – hitra, varna, močna

Opomba:

  • Informacije o nevarnosti:
    • Vpenjalna orodja niso primerna za dviganje, vlečenje ali transport.
    • Vpenjalna orodja je mogoče ročno pritrditi samo brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Orodja za vpenjanje nikoli ne spreminjajte ali obdelujte, uporabljajte jih samo v prvotnem stanju. Po potrebi uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
  • Navodila za nego:
    • Potrebna je redna vzdrževanje – šele nato zagotovite varno držanje (brez zdrsa drsnega droga)
    • Na splošno odstranite umazanijo
    • Na tirnici vedno ne sme biti mast, olje ali posušenega lepila, voskov in sredstev za sproščanje, ki vsebujejo silikon
    • Redno čistite in namažite vreteno
    • Če je tirnica sijoča, jo na obeh ozkih straneh grobo obdelamo s smirkovo krpo (100 peska)
    • Zaklepni zatič redno čistite in namažite z oljem