{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vsebina | 300 kos | |
| Opis oblike | ploščato | |
| Premer | 150 mm | |
| Pogonski stroj | vibracijski kotni brusilnik | |
| Vpenjala | samopritrdilni | |
| Obodna hitrost maks. | 40 m/s | |
| Brusna podlaga | koprena | |
| Vezivo | smola in umetna smola | |
| Število lukenj za odsesavanje, z odsesavanjem prahu | 15 | |
| Število lukenj, z odsesavanjem prahu | okroglo luknjanje | |
| Vsebina enote | kos | |
| Vrsta izdelka | samopritrdilni brusni disk | |
| Brusno sredstvo | običajni korund (A) | |
| Velikost zrnja (mrežica) | 600 struktura | |
| Primerno za material | les; umetne mase; jeklo; jeklo | |
| Skupina surovin | večmaterialni | |
| Primerno za | brušenje površine | |
| Lastnosti | z odsesavanjem prahu | |
| Delež železa, žvepla in klora maks. | 0,1 % |
| Številka izdelka | GG5779 600 | |
| EAN/GTIN | 4062406201890 | |
| Številka proizvajalca | GG5779 600 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |