Komplet samopritrdilnih brusnih diskov (A) 15-delni

Št. art.: GG5779 60
Nastavi ceno 300 kos (0,26 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Nastavi ceno 300 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 300 kos
Opis oblike ploščato
Premer 150 mm
Pogonski stroj vibracijski kotni brusilnik
Vpenjala samopritrdilni
Obodna hitrost maks. 40 m/s
Brusna podlaga koprena
Vezivo smola in umetna smola
Število lukenj za odsesavanje, z odsesavanjem prahu 15
Število lukenj, z odsesavanjem prahu okroglo luknjanje
Vsebina enote kos
Vrsta izdelka samopritrdilni brusni disk
Brusno sredstvo običajni korund (A)
Velikost zrnja (mrežica) 60 struktura
Primerno za material les; umetne mase; jeklo; jeklo
Skupina surovin večmaterialni
Primerno za brušenje površine
Lastnosti z odsesavanjem prahu
Delež železa, žvepla in klora maks. 0,1 %

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG5779 60
EAN/GTIN 4062406201784
Številka proizvajalca GG5779 60
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Laki
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Prevleka proti nabiranju prahu preprečuje, da bi se diski hitro umazali. Zadnja stran diska je kaširana z velurjem z zankami.
Samopritrdilni brusni diski s polodprto prevleko, običajni korund (A).
Ustreza št. 567790.

Uporaba:

Na vibracijskih brusilnikih s samopritrdilnim brusnim krožnikom npr. 567990 (možnost odsesavanja prahu). Univerzalni vsestranski brusni diski za grobo, vmesno in fino obdelavo vseh površin iz kovine, umetne mase, lesa in lakiranih površin.
Univerzalni vsestranski izdelek za grobo, vmesno in fino brušenje na vseh površinah iz kovine,
umetne mase, lesa in lakiranih površin.