Lak za označevanje, Barva pisave: BL

Št. art.: GG5159 BL
Nov izdelek
Nastavi ceno 12 kosi (2,56 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva pisave Nastavi ceno 12 kosi (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca
Vorteilspack 12 Stück Lackmarker
Napajanje
brez napetostnega napajanja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG5159 BL
EAN/GTIN 4069515093538
Številka proizvajalca GG5159 BL
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Trajna barva, ki se hitro suši in je odporna proti obrabi, omogoča takojšnjo nadaljnjo obdelavo in tako prispeva h krajšim neproduktivnim časom čakanja. Poleg tega barva ne vsebuje ksilena, s čimer se zmanjša tveganje za zdravje.
Stabilna, srednje velika okrogla konica je odporna proti obrabi in ima zato izredno dolgo življenjsko dobo.

Uporaba:

Oznaka je odporna na vročino do 100 °C (212 °F).

Obseg dobave:

12 × lak za označevanje art. 085159 BL.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

Razpoložljivost