{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Mokro min. | primerno | |
| Mokro maks. | primerno | |
| Suha obdelava | pogojno primerno | |
| Olje | primerno | |
| Zrak | pogojno primerno | |
| Izvedba rezalne plošče | nevtralna | |
| Širina zareze w | 4 mm | |
| Globina vboda min. tmin | 0,6 mm | |
| Globina vboda maks. tmax | 1,6 mm | |
| Rezalni material | HM | |
| Odrezovalna skupina | M (nerjaveče jeklo); P (jeklo) | |
| Skupina uporabe orodij | Radiales Innen-Einstechen | |
| Zvrst | HB7020 | |
| vrsta izdelka | ploščica za zarezovalno struženje | |
| Število rezil | 1 kos | |
| Primerno za material | jeklo (P); nerjavno jeklo (M) | |
| Postopek obdelave | zarezovanje (ESE) | |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava; Groba/gladilna obdelava | |
| Vsebina | 50 kos |
| Številka izdelka | GG2748 4 | |
| EAN/GTIN | 4067263097938 | |
| Številka proizvajalca | GG2748 4 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |